VHM befogó, konfigurálható 10 mm

Cikkszám: 212000 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀-höz, D 10 mm
belső hűtés igen
Minimális aláköszörülhető külső ⌀ d1 9,8 mm
Teljes hossz L 125 mm
Hasznos hossz L1 20 mm
Szár ⌀ DS h6 12 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212000 10
EAN / GTIN 4045197659217

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez.
A rendszer körfutási pontossága ≤ 10 µm a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.
Szár teljes hosszában h6 szerint köszörülve − egyedi méretre szabáshoz és nyak kialakításához.

Figyelem:

Maximális marásmélység = L1 + I; I = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.
Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.
Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.
A száron ⌀ d1 min nyak alakítható ki.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése