• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Uchwyty z VHM, konfigurowane, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 10mm

Nr art.: 212000 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
wielkość uchwytu, metryczna 0120 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 103,9 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 20 mm
średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 10 mm
Dokładność ruchu obrotowego 10 µm
Moment dokręcania 5 Nm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
długość całkowita L 125 mm
Wysokość całkowita H1 12 mm
Szerokość łącznie B1 12 mm
Norma DIN 1835 B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych
Masa 0,115 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212000 10
EAN / GTIN 4045197659217
Numer producenta 212000 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.
Uchwyt przeszlifowany na całej długości zgodnie z tolerancją h6 − możliwe indywidualne skracanie i zmniejszanie jego średnicy w przedniej części przez szlifowanie.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.
Klucz do mocowania = nr 219987.
Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.
Dopuszczalne zmniejszenie średnicy do ⌀ d1 min..

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie