• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cap de frezare pentru şanfrenare 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Cod articol.: 210390 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D ± 0,01 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire da
Lungimea totală L 26,9 mm
Adâncime de tăiere max. L2 3 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Serie TopCut
Adâncime de tăiere max., Canale complete 5 mm
Denumirea producătorului Fas-Fräskopf 90°
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare HOG-PGK10
Referinţă de prindere 10
Lungimea tijei LS 0 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB730
Categorie HB730
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 13 mm
Greutate 14 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Diametru tăiş D1 10 mm
Clasa de toleranţă Toleranță producător
Abatere superioară 0,01 mm
Abatere inferioară -0,01 mm
Diametru corp D2 7,3 mm
Lungime de tăiere L1 7,5 mm
Lungimea capului L 13 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) 3
Unghi teşitură 45 grad
Unghiuri de profil 90 grad
Unghiul la vârf 90 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete
Tip produs freză de degroșare înainte/înapoi

Identificare și clasificare

Cod articol 210390 10
EAN / GTIN 4045197523518
Număr producător 210390 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate