{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TopCut | |
| pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 10 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| minimalus leidžiamas išorinis ⌀ d1 | 9,8 mm | |
| Bendras ilgis L | 125 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 20 mm | |
| Koto ⌀ DSh6 | 12 mm | |
| rekomenduojamas užveržimo momentas | 5 Nm | |
| Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 212000 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197659217 | |
| Gamintojo numeris | 212000 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |