{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HT | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 10 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Lungime de tăiere LC | 8 mm | |
| Lungimea totală L | 31,9 mm | |
| Număr tăişuri | 6 | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Răcire interioară | da | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea tijei LS | 13,9 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl | |
| Configurabil | nu | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară | 0,015 mm | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Unghi de rotație max. | 18 grade | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi de tăiere | 30 grade | |
| Elemente de ghidare disponibile | nu | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | CU130 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 18 mm | |
| Greutate | 10 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | frecare (BRE) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Cap de alezat | |
| Lungime cap | 18 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 239710 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406114022 | |
| Număr producător | 239710 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |