Ciocan de plastic SLS 32 mm

Cod articol.: 207A.32CBSLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul suprafeței de impact 32 mm
Material utilizare plastic
Diametrul carcasei 32 mm
Materialul carcasei aluminiu
Forma suprafeței de impact rotund
Inserțiile pot fi combinate da
Serie SLS
Denumirea producătorului Kunststoffhammer Leichte Serie; Kunststoffhammer SLS 32 mm
Ambalaj neambalate individual
Protecţie coadă da
Modalitate oțel
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1
Culoarea roşu; alb
Material, Coadă lemn
Suprafaţă, Coadă rectificat
Tip produs ciocan cu cap moale
Greutate totală 235 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 207A.32CBSLS
EAN / GTIN 3662424029592
Număr producător 207A.32CBSLS
L-Număr L60130 8523
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Ciocan din plastic ″Light Series″ cu piesă centrală din aluminiu
  • Combinațiile cu accesorii montate sunt oferite în număr mic. Cu toate acestea, vă puteți asambla propriul ciocan de plastic selectând o piesă centrală și două accesorii.

Caracteristică:

  • d [mm]: 32
  • Descriere: aluminiu
  • [kg]: 0,235