{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Durată de funcţionare | 3,5 h | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Flux luminos max. ϕ | 110 lm | |
| Intensitate de iluminare max. E | 2.304 lx | |
| Putere de iluminare | 3 W | |
| Durată lumină max. | 3,5 h | |
| Interval luminos max. | 48 m | |
| Denumirea producătorului | LED Stiftlampe SLS | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | gri; roşu | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 160 g | |
| Luminozitate reglabilă | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 779.PBTSLS | |
| EAN / GTIN | 3662424051968 | |
| Număr producător | 779.PBTSLS | |
| L-Număr | L60130 9344 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |