Cască de protecţie Cross® Electric, Culoarea: YELLOW

Cod articol.: 097804 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben semnal
Serie MFA-Tech
Denumirea producătorului Cross® Electric
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 ja
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Polipropilenă (PP)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -20 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 395 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Număr producător 9023202278
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cu formă dreaptă.
Cască de protecţie din plastic special, termoplastic de înaltă calitate (PP) cu protecţie eficientă împotriva electrocutării până la 1.000 V c.a. (sau 1500 V c.c.). Caracteristici de protecţie până la -20 °C. Cu închidere rotativă amplasată în adâncime pentru ajustarea perfectă a componentelor interioare la dimensiunea capului, recomandată şi pentru lucrări deasupra capului. Banda de protecţie pentru sudură din material inovator, cu inserţii de zinc protejează pielea, având efect vindecător.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Fără suport
  • Wellvitex® Z+ bandă de protecţie pentru sudură
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă
  • Adaptor MFA premontat Cod 097831

Aplicaţie:

Furnizor de energie, uzine locale, companii de electricitate, companii feroviare, industria chimică, lucrări efectuate de electricieni.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Adaptat pentru:

Vizieră transparentă pentru electricieni cod 097898 PC cu suport 097848 CARRIER.