GARANT GreenPlus Pereche de mănuși CUT C, Mărimea mănuşilor: 12

Cod articol.: 094438 12
Reducere
9,55 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
1.321 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Handschuh-Paar CUT C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 388 4X32C
Culoarea verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 12
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094438 12
EAN / GTIN 4067263723967
Număr producător 094438 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Noile mănuși GARANT GreenPlus conving prin sustenabilitatea lor, dar și prin confortul ridicat la purtare și durabilitatea puternică.
Mănușa durabilă cu protecţie împotriva tăieturilor este fabricată în proporţie de 30% (peste 24% materiale reciclate în produsul final) din fire de nailon reciclate (valabil pentru măr. 9). Acest lucru are ca rezultat o reducere a amprentei de CO2 de 65g (în comparație cu mănușile standard de protecţie împotriva tăieturilor din nailon) per pereche (valabil pentru măr. 9). Material de bază plăcut realizat cu ecartament de tricotat fin de 15 pentru o sensibilitate tactilă foarte bună. Partea din palmă uşor stratificată cu nitril. Cu capacitate de utilizare pe ecran tactil. Este adecvată atât pentru medii de lucru uscate, precum şi pentru zone uleioase, unsuroase şi umede cu pericol ridicat de tăiere. Cu articulaţia policelui întărită, pentru creşterea durabilităţii.

Notă:

Ambalaj ecologic, 100% fără plastic. Aceste mănuși pot fi achiziţionate numai într-o unitate de ambalare completă (VPE) sau în mai multe unităţi.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva riscurilor mecanice, a juliturilor, a bătăturilor şi a pericolelor de tăiere. Pentru lucrări de precizie.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Nu mai folosiţi mănuşile după contactul cu un obiect cu muchii tăioase.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate