{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | GreenPlus | |
| Denumirea producătorului | GARANT GreenPlus Handschuh-Paar CUT C | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Nitril | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Cod EN 388 | 4X32C | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 15G | |
| Standard | EN 388 | |
| Material de bază | Nailon | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed; Întăritură la articulaţia degetului mare | |
| Categoria de protecție | II | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094438 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263723943 | |
| Număr producător | 094438 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |