Pirštinių pora CUT C 12

Prekės Nr.: 094438 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 725 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: tinka liečiamajam ekranui; sustiprintas tarpnykštis
  • Mezgimo technologija: 15G
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui; sustiprintas tarpnykštis
Mezgimo technologija 15G
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X32C
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Nitril
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva žalia / juoda
Pirštinių dydis 12
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų C
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094438 12
EAN / GTIN 4067263723967

Aprašymas

Modelis:

Naujosios GARANT GreenPlus pirštinės vertinamos dėl tvarumo ir tuo pačiu dideliu dėvėjimo komforto bei patvarumo.
Nuo įpjovimų apsauginės pirštinės pjovimo darbams pagamintos iš 30% (daugiau nei 24% perdirbtos medžiagos galutinio produkto) perdirbtų nailono siūlų (galioja 9 dyd). Tai sumažina CO2 pėdsaką 65g (palyginti su standartinėmis pjūviams atspariomis pirštinėmis, pagamintomis iš nailono) vienoje poroje (galioja 9 dyd.). Maloni medžiaga, 15 akių mezgimo technologija, tikroviškas lytėjimo pojūtis. Delnas su plona nitrilo danga. Tinka jutikliniams ekranams. Tinka naudoti tiek sausoje darbo aplinkoje, tiek tepaluotose, riebaluotose bei šlapiose darbo vietose esantdideliam įsipjovimo pavojui. Su sustiprinta zona ties nykščio lenkimu ilgesniam tarnavimo laikui.
Sertifikuota pagal GRS (pasaulinį antrinio perdirbimo standartą) ir RCS (antrinio perdirbimo standartą).

Pastaba:

Ekologiška, pakuotė 100 % be plastiko. Šios pirštinės parduodamos tik komplektais (VPE) arba gali būti išimtos iš vieno komplekto.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį