• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 53-003, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094346 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Denumirea producătorului AlphaTec® 53-003
Rezistenţă la substanţe chimice ABCEFGHIJKLMNOPST
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip Tip A
Concentrație 0,93 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Neopren
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 2121X
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 350 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094346 9
EAN / GTIN 076490639754
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 53-003. Tehnologie unică de polimer de cauciuc multistrat cu laminat din plastic pentru o protecție contra chimicalelor extrem de bună. Potrivirea optimizată combinată cu o prindere ridicată cu diamant oferă o performanță sigură pentru o varietate de activități.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.