• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Kemikaliebeskyttelseshandsker, par AlphaTec® 53-003, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094346 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Producentbetegnelse AlphaTec® 53-003
Kemikaliebestandighed ABCEFGHIJKLMNOPST
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Type Type A
Tykkelse 0,93 mm
Materiale, belægning, fuld belægning neoprene
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 2121X
Farve sort
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Basismateriale Nylon
Belægning fuld belægning
Beskyttelseskategori III
Længde i alt L 350 mm
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094346 9
EAN/GTIN 076490639754
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
AlphaTec® 53-003. Unik flerlags gummipolymer- og plastlaminatteknologi giver ekstremt god kemikaliebeskyttelse. Optimeret pasform kombineret med hævet diamantgreb giver sikker ydeevne i mange forskellige situationer.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.