• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® 53-003, Taille des gants: 9

Réf.: 094346 9
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie AlphaTec®
Herstellerbezeichnung AlphaTec® 53-003
Chemikalienbeständigkeit ABCEFGHIJKLMNOPST
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ Typ A
Stärke 0,93 mm
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Neoprene
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 2121X
Farbe schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 407
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Vollbeschichtung
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 350 mm
Inhalt Paar

Identification et classification

Référence article 094346 9
EAN / GTIN 076490639754
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 53-003. Polímero de caucho multicapa único y tecnología de laminado de plástico para una protección contra productos químicos extremadamente amplia. El ajuste optimizado en combinación con un mayor agarre ofrece un rendimiento seguro para una amplia variedad de escenarios.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.