• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 53-003, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094346 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Herstellerbezeichnung AlphaTec® 53-003
Chemikalienbeständigkeit ABCEFGHIJKLMNOPST
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ Typ A
Stärke 0,93 mm
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Neoprene
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 2121X
Farbe schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 407
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Vollbeschichtung
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 350 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094346 9
EAN / GTIN 076490639754
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 53-003. Einzigartige mehrschichtige Gummipolymer- und Kunststofflaminattechnologie für extrem breiten Chemikalienschutz. Die optimierte Passform in Kombination mit erhöhtem Diamantgriff bietet sichere Leistung für eine Vielzahl von Szenarien.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.