• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-435, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094757 7
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    10,55 € / 1 Pereche
  • de la 12 perechi
    8,79 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Denumirea producătorului AlphaTec® 58-435
Rezistenţă la substanţe chimice AJKLOPT
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 0
Rezistenţă la propagarea rupturii 0
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip Tip A
Concentrație 0,7 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Material căptușeală Bumbac velurat
Cod EN 388 4001A
Culoarea verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 380 mm
Greutate totală 59 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094757 7
EAN / GTIN 10076490470927
Număr producător 58-435/7
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-435. Mănuşi de protecţie din material de nitril fără benzi de susţinere cu căptuşeală din velur de bumbac. Flexibilitate ridicată şi mobilitate mare a degetelor. Forma îngustă asigură o fixare sigură pe palmă. Stratul de nitril de mare performanţă determină o protecţie excelentă împotriva rupturilor, înţepăturilor şi juliturilor pe perioade mai lungi de purtare. O barieră imbatabilă la manşetă împiedică stropirea antebraţelor, manşeta prelungită mărind protecţia până la antebraţ.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.