• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 53-003, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094346 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Označení výrobce AlphaTec® 53-003
Odolnost vůči chemikáliím ABCEFGHIJKLMNOPST
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ typ A
Tloušťka 0,93 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Neoprény
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 2121X
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Nosný materiál Nylon
Povlak Plný povlak
Kategorie ochrany III
Celková délka L 350 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094346 9
EAN / GTIN 076490639754
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® 53-003. Unikátní vícevrstvá pryžová polymerová a plastová laminátová technologie pro extrémně širokou ochranu proti chemikáliím. Optimalizovaný tvar v kombinaci s výjimečným úchopem rukojeti zajišťuje bezpečný výkon pro nejrůznější scénáře.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.