• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-530W, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094347 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 6 perechi
  • Pași de comandă: 6 perechi
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Denumirea producătorului AlphaTec® 58-530W
Rezistent la căldură până la 100 grade
Rezistenţă la substanţe chimice AJKLOPT
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip Tip A
Concentrație 0,95 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 3131A
Culoarea verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 7
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 290 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094347 7
EAN / GTIN 076490462925
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-530W. Protecţie fiabilă pentru siguranţa sporită a utilizatorului. Ansell Grip Technology™ patentată permite utilizatorului o manipulare controlată a obiectelor umede şi uleioase cu puţin efort la prindere. Potrivit pentru contactul cu alimentele și rezistent la căldură de contact de până la 100 °C.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.