{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Denumirea producătorului | AlphaTec® 53-003 | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | ABCEFGHIJKLMNOPST | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Tip | Tip A | |
| Concentrație | 0,93 mm | |
| Material acoperire, Strat de acoperire complet | Neopren | |
| Cod EN 407 | X1XXXX | |
| Cod EN 388 | 2121X | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie contra substanţelor chimice | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 0,65 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Material de bază | Nailon | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire complet | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală L | 350 mm | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094346 10 | |
| EAN / GTIN | 076490639716 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |