• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 53-003, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094346 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Gamintojo pavadinimas AlphaTec® 53-003
Atsparumas chemikalams ABCEFGHIJKLMNOPST
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas Tipas A
Storis 0,93 mm
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga neoprenas
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 2121X
Spalva juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standartas EN 374:2016; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Nailonas
Danga viso paviršiaus danga
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 350 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094346 9
EAN / GTIN 076490639754
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® 53-003. Unikali daugiasluoksnė gumos polimero ir plastiko laminato technologija, skirta patikimai apsaugai nuo cheminių medžiagų. Ištobulinta forma bei padidinta deimantinė rankena užtikrina saugų našumą įvairiems darbams.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.