• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 87-108, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094738 8
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    38,25 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    31,88 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Denumirea producătorului AlphaTec® 87-108
Rezistenţă la substanţe chimice AKLMPT
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 B.
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) B.
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip Tip A
Concentrație 1,5 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Latex
Cod EN 388 3121B
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388
Material de bază Latex din cauciuc natural
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 610 mm
Greutate totală 279 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094738 8
EAN / GTIN 076490443146
Număr producător ME108/7.5
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 87-108. Mănuşi de protecţie din latex de cauciuc natural. Rezistenţă ridicată la substanţe chimice pe bază de apă, cu o flexibilitate şi o elasticitate bune. Ideale pentru activităţile de întreţinere a instalaţiilor şi a echipamentelor grele. Mănuşile sunt potrivite pentru şablare.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.