{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | AlphaTec® 58-735 | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | >480 min | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | AJKLMNOPT | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Tip | Tip A | |
| Concentrație | 1,8 mm | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Nitril | |
| Cod EN 388 | 4X32C | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 7 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 0,65 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388 | |
| Material de bază | Nitril | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | Nein | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Prietenos cu pielea alergică | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală | 350 mm | |
| Greutate totală | 42 g |
| Cod articol | 094761 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490464490 | |
| Număr producător | 58-735/7 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |