GARANT GreenPlus Detergent pentru oțel inoxidabil Inox Care, Conţinut (ml sau l): 500

Cod articol.: 088005 500
Preț per 1 buc. (22,08 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
890 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Execuţie Recipient cu pulverizator
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Cuprins 0,5 l
Culoarea alb
Forma lichid
Densitate 0,94 g/cm3
Punct de fierbere 100 °C
Valoare pH 11,4
Temperatură de depozitare 2 °C - 35 °C
Tip produs Agent universal de curăţare

Identificare și clasificare

Cod articol 088005 500
EAN / GTIN 4062406403140
Număr producător 088005 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Curăţă, protejează şi menajează oţelul inoxidabil, aluminiul, metalele neferoase şi plasticul. Îndepărtează sigur şi simplu praful, amprentele şi uleiurile. Lasă în urmă suprafeţeţe strălucitoare.
Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Poate fi reumplută de mai multe ori.
Substanţa de curăţat pentru oţel inoxidabil este gata de folosire şi se aplică manual. Se impune folosirea acesteia pentru aparate, suprafeţe şi componente metalice care pentru o depozitare pe termen lung necesită protecţie demnă de încredere. Spray-ul pentru metal inoxidabil se recomandă în special la prelucrările metalice şi în industria auto. Datorită certificării NSF, este recomandat şi pentru utilizarea în industria alimentară, la curăţarea şi întreţinerea echipamentelor mari.
  • fără etichetă.
  • se poate utiliza manual.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.