GARANT GreenPlus nemesacél tisztítószer Inox Care, Tartalom (ml ill. l): 500

Cikkszám: 088005 500
Kedvezmény
11,04 €
Ár / 1 Darab (19,00 € / 1 Litre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
681 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml ill. l) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GreenPlus
Kivitel Szórópalack
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Tartalom 0,5 l
Festék fehér
Alak folyékony
Sűrűség 0,94 g/cm3
Forráspont 100 °C
pH-érték 11,4
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 35 °C
Termék fajtája Univerzális tisztítószer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 088005 500
EAN / GTIN 4062406403140
Gyártó száma 088005 500
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tisztítja, védi és ápolja a nemesacélt, alumíniumot, színesfémeket, valamint a műanyagokat. Biztonságosan és egyszerűen eltávolítja a port, ujjlenyomatokat és olajokat. Ragyogó fényt hagy maga után.
NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.
500 ml szórópalack 100%-ban újrahasznosított PET palackból. Sokszor utántölthető.
A nemesacél tisztítószer használatra kész és kézzel használható. Abszolút kötelező tartozék kiváló minőségű gépekhez, felületekhez és fém alkatrészekhez, melyeket hosszabb tárolás esetén is megbízhatóan védeni kell. A nemesacél spray különösen alkalmas fémmegmunkáláshoz és a gépjárművekhez. Az NSF tanúsítvány következtében az élelmiszeripar területén is használható nagyméretű berendezések ápolásához és tisztításához.
  • Jelölésmentes.
  • Kézzel használható.
  • NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése