Pachet GreenPlus Inox Care

Cod articol.: GG8005 500
Produs nou
Setați prețul 5 bucăți (17,44 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (ml) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Substanţă de curăţare universală
Versiunea containerului Flacon cu pulverizator
Cuprins 500 ml
Valoarea pH-ului 11,4
Culoarea alb
Cap de pulverizare Standard
Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GreenPlus Inox Care
Număr de piese 5 buc.
Temperatură de depozitare de 2 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Formă lichid
Densitate 0,94 g/cm3
Punct de fierbere 100 °C
Caracteristici Alimente certificate; fără marcare
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG8005 500
EAN / GTIN 4067263137832
Număr producător GG8005 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Curăţă, protejează şi menajează oţelul inoxidabil, aluminiul, metalele neferoase şi plasticul. Îndepărtează sigur şi simplu praful, amprentele şi uleiurile. Lasă în urmă suprafeţeţe strălucitoare.
5 bucăți de recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Cu reumplere multiplu.
Substanţa de curăţat pentru oţel inoxidabil este gata de folosire şi se aplică manual. Se impune folosirea acesteia pentru aparate, suprafeţe şi componente metalice care pentru o depozitare pe termen lung necesită protecţie demnă de încredere. Spray-ul pentru metal inoxidabil se recomandă în special la prelucrările metalice şi în industria auto. Datorită certificării NSF, este recomandat şi pentru utilizarea în industria alimentară, la curăţarea şi întreţinerea echipamentelor mari.
  • fără etichetă.
  • se poate utiliza manual.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.

Livrare:

5 bucăți GARANT GreenPlus Inox Care cod 088005, în varianta aleasă.