Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Duză mixtă din 2 componente Set de 36 piese, Execuţie: MIXER

Cod articol.: 083383 MIXER

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Execuţie Setați prețul 36 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 36 buc.
Accesoriu pentru 2K-Klebstoff DP100PLUS; 2K-Klebstoff DP110; 2K-Klebstoff DP190; 2K-Klebstoff DP410; 2K-Klebstoff DP490; Dosiermischgerät
Denumirea producătorului MIXER
Culoarea gri; turcoaz
Cuprins set
Tip produs Mischdüse
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Lungime 85 mm
Specificații Adapterdurchmesser ca. 20-22 mm; Bajonettverschluss-System mit vertikalen Rillen; Für 2-Komponenten-Klebstoffe (Epoxid); Konischer, spitz zulaufender Düsenausgang; Material: Kunststoff (Polyethylen oder ähnlich); Rohrdurchmesser ca. 8-10 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083383 MIXER
EAN / GTIN 4054596932760
Număr producător 7100262488
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Tuburi capilare de amestec de 36 de bucăţi, pentru adeziv din două componente Cod 083374 Ref. DP110; DP490; DP410; DP190 şi DP100PLUS.

Aplicaţie:

La dozarea şi amestecarea adezivilor cu epoxizi cu alţi adezivi bicomponenţiali folosind aparatul manual de amestec cu dozare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate