{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch-Weld | |
| Denumirea producătorului | DP490 | |
| Culoarea | negru | |
| Valabilitate de la data producţiei | 15 luni | |
| Dimensiune decalaj max. | 0,15 mm | |
| Recomandat pentru material | lemn; metal; plastic | |
| Bază chimică | Răşină epoxidică | |
| Formă chimică | fix | |
| Cantitate de umplere | 50 g | |
| Viscozitate dinamică min. | 52 mPas | |
| Forța mâinii după min. | 240 min | |
| Forța mâinii după max. | 360 min | |
| Rezistență funcțională după min. | 4 min | |
| Rezistență funcțională după max. | 6 min | |
| Rezistența la forfecare la tracțiune min. | 31 N/mm2 | |
| Rezistența la tracțiune | 0,06 N/mm2 | |
| Rezistenţă la suprapunere | 31 N/mm2 | |
| Rezistent la șocuri și vibrații | da | |
| Temperatura de procesare min. | 20 °C | |
| Temperatura de procesare max. | 25 °C | |
| Interval de temperatură min. | -55 °C | |
| Interval de temperatură max. | 120 °C | |
| Caracteristici | Cu elasticitate dură; Tixotrop; rezistenţă la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Temperatură min. de depozitare | 15 °C | |
| Temperatură max. de depozitare | 25 °C | |
| Tip produs | Adeziv din două componente |
| Cod articol | 083374 DP490 | |
| EAN / GTIN | 4054596678262 | |
| Număr producător | 7100200499 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |