{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 33-2HIC | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Putere absorbită | 1.400 W | |
| Volum recipient | 30 l | |
| Lungime | 565 mm | |
| Lăţime | 385 mm | |
| Înălţime | 520 mm | |
| Lungimea furtunului de aspirare | 4 m | |
| ⌀ furtun | 36 mm | |
| Lungimea cablului | 7,5 m | |
| Număr de turbine | 1 | |
| Debit volumetric aer | 75 l/s | |
| Vacuum | 250 mbar | |
| Grad de elimare | 99,9 % | |
| Zgomot de lucru | 60 dB(A) | |
| Sistem automat de pornire | da | |
| Sistem antistatic | da | |
| Curăţarea filtrului | InfiniClean™ complet automat | |
| Clasa de praf − aspirator | L; M; H; Azbest | |
| Greutate | 14,5 kg | |
| Sistem de filtrare | Filtru plat vălurit PTFE | |
| Particularitate | Aspirator de siguranţă | |
| Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
| Cod articol | 078542 33-2HIC | |
| EAN / GTIN | 5711145392107 | |
| Număr producător | 107419012 | |
| Producător/responsabil | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |