{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 350 W | |
| Serie | DEROS | |
| Denumirea producătorului | 650CV | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc de șlefuire | 150 mm | |
| Cursă de circuit oscilant | 5 mm | |
| Frecvență min. | 4.000 min-1 | |
| Frecvență max. | 10.000 min-1 | |
| Tip aspiraţie | Extern | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Interfaţă | Bluetooth® | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Sistem antivibraţii | |
| Vibraţie conform EN max. | 3,4 m/s2 | |
| Tip produs | șlefuitor excentric | |
| Greutate totală | 1 kg |
| Cod articol | 077324 650CV | |
| EAN / GTIN | 6416868241433 | |
| Număr producător | MID6502022 | |
| Producător/responsabil | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |