Bride compacte Monobloc, Cursă maximă A: 34mm

Cod articol.: 370150 34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie monobloc
Descărcare min. 34 mm
Descărcare max. 34 mm
Tip produs Bride compacte
Lungime corp de bază 108 mm
Lățime corpuri de bază 40 mm
Înălțime corp de bază 89 mm
Interval de prindere min. 0 mm
Interval de prindere max. 80 mm
Cuplu max. 80 Nm
Forță de strângere max. 16 kN
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Număr producător 06-022
Producător/responsabil KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descriere

Execuţie:

Bridă compactă pentru presare verticală

Accesorii opţionale:

Consultaţi Cod 370350 – 370560.

Notă:

Şuruburile de fixare Cod 370450370470 nu sunt conţinute în pachetul de livrare.