Piuliţă T, M16, pentru dimensiunea nominală a canalelor în T: 18mm

Cod articol.: 370560 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.922 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie nu
Dimensiunea nominală caneluri B 18 mm
Lungimea totală L2 28 mm
Lăţime totală e 17,7 mm
Înălţimea totală H 20 mm
Tip de fixare filet
Dimensiunea filetului M M16
Număr de fileturi 1
Incl. șurub de prindere nu
Cu treaptă da
Înălțime nivel k 10 mm
Lăţime mică a 17,7 mm
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Standard DIN 508
Clasă de rezistenţă 10
Greutate 70 g

Identificare și clasificare

Cod articol 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Număr producător 80069
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.