Regulador de presión, suministro de presión continuo «variobloc», BG 1, G 3/8, 0, 5-16

N.º do artigo: 100656
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Pressão de trabalho máxima 25 bar
Quantidade de ar necessária máxima 1 800 l/min
Série variobloc
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Comprimento total 48 mm
Largura total 26 mm
Altura total 98 mm
Valor de fluxo 1 800 l/min
Pressão de trabalho de 0,5 bar
Pressão de trabalho até 16 bar
Pressão de serviço máxima 25 bar
Temperatura de operação mínima 0 °C
Temperatura de operação máxima 80 °C
Tipo de ligação Rosca interior; Rosca interior
Rosca interior 3/8 polegada; 1/4 polegada
Material da caixa alumínio
Tipo de produto regulador de pressão
Material da caixa alumínio

Identificação e classificação

Número do artigo 100656
EAN/GTIN 4047322207140
Número do fabricante 100656
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión con suministro de presión continuo «variobloc», incluido manómetro, BG 1, G 3/8, PE máx. 25 bar, rango de regulación 0,5 - 16 bar. Reguladores de presión de membrana acoplables con purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones de salida a través de una entrada de aire.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Caudal: 1800 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Conexión trasera: G 1/4
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión ∆p = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "variobloc" Ver todos