Wrist bracelet with metal ring Safety Lock System

Nr art.: WRT-DSLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Szerokość pasa 50 mm
Materiał pasa Poliester
Min. obwód w biodrach 165 mm
Maks. obwód w biodrach 240 mm
Masa netto maks 2,7 kg
Liczba uch do mocowania 1 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania lewe
Masa całkowita 0,055 kg
Z karabińczykiem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu WRT-DSLS
EAN / GTIN 3662424052392
Numer producenta WRT-DSLS
Numer L L60130 9295
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with a metal ring in ″D″ shape. Accepts the line with a swivel LAN0.2TSLS. Elasticated fabric for optimum comfort and adjustability. Suitable for wrist circumferences 165 to 240 mm
  • Fabric resistant to the most common solvents
  • Width of the wrist strap: 50 mm
  • Internal width of the ring in ″D″-shape: 26 mm
  • Internal height of the ring in ″D″-shape: 17 mm
  • Permissible nominal load: 2.7 kg.

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 50
  • [g]: 55

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka