SLS BRACELET POIGNET ANNEAU EN D METAL

Réf.: WRT-DSLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Couleur noir
Type de produit harnais
Largeur sangle 50 mm
Matériau sangle Polyester
Tour de hanche min. 165 mm
Tour de hanche max. 240 mm
Poids utile max. 2,7 kg
Nombre d’anneaux de retenue 1 pc.
Emplacement des anneaux d’amarrage Gauche
Poids total 0,055 kg
Avec mousqueton non

Identification et classification

Référence article WRT-DSLS
EAN / GTIN 3662424052392
Réf. fabricant WRT-DSLS
Article hors catalogue L60130 9295
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Équipé d'un anneau métallique en forme de ″D″. Reçoit la laisse avec un émerillon LAN0.2TSLS. Tissu élastique pour un confort et un réglage optimaux. Convient aux tours de poignet de 165 à 240 mm
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants
  • Largeur du bracelet: 50 mm
  • Largeur interne de l'anneau en forme de ″D″: 26 mm
  • Hauteur interne de l'anneau en forme de ″D″: 17 mm
  • Charge nominale admissible: 2,7 kg.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier