{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farve | sort | |
| Produkttype | fangsele | |
| Bredde, bælte | 50 mm | |
| Materiale, bælte | Polyester | |
| Hofteomkreds min. | 165 mm | |
| Hofteomkreds maks. | 240 mm | |
| Nyttevægt maks. | 2,7 kg | |
| Antal løfteøjer | 1 stk. | |
| Placering, gribeøje | venstre | |
| Vægt, samlet | 0,055 kg | |
| Med karabinhage | nej |
| Artikelnummer | WRT-DSLS | |
| EAN/GTIN | 3662424052392 | |
| Producentnummer | WRT-DSLS | |
| L-nummer | L60130 9295 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |