SLS Armband mit Karabiner

Artikel-Nr.: WRT-DSLS
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
Colour, black Jet black
Colour black
Type of product safety harness
Width of strap 50 mm
Material of strap Polyester
Min. hip measurement 165 mm
Max. hip measurement 240 mm
Max. usable weight 2.7 kg
Number of D-rings 1 pcs.
Position of the attachment eye left-hand
Total weight 0.055 kg
With carabiner no

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer WRT-DSLS
EAN / GTIN 3662424052392
Herstellernummer WRT-DSLS
L-Nummer L60130 9295
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Descripción:

  • Equipado con un anillo metálico en forma de ″D″. Acepta la correa con eslabón giratorio LAN0.2TSLS. Tejido elástico para una comodidad y un ajuste óptimos. Adecuado para circunferencias de muñeca de 165 a 240 mm
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes
  • Ancho de la correa de muñeca: 50 mm
  • Ancho interior de la anilla en forma de ″D″: 26 mm
  • Altura interior de la anilla en forma de ″D″: 17 mm
  • Carga nominal permitida: 2,7 kg.

Característica:

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55

Downloads & Dokumente