{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Auffanggurt | |
| Breite Gurt | 50 mm | |
| Material Gurt | Polyester | |
| Hüftumfang min. | 165 mm | |
| Hüftumfang max. | 240 mm | |
| Nutzgewicht max. | 2,7 kg | |
| Anzahl Auffangöse | 1 St. | |
| Platzierung Auffangöse | links | |
| Gewicht gesamt | 0,055 kg | |
| mit Karabiner | nein |
| Artikelnummer | WRT-DSLS | |
| EAN / GTIN | 3662424052392 | |
| Herstellernummer | WRT-DSLS | |
| L-Nummer | L60130 9295 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |