SLS armband met metalen ring

Artikelnummer: WRT-DSLS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, zwart Gitzwart
Kleur zwart
Producttype opvanggordel
Breedte gordel 50 mm
Materiaal gordel Polyester
Heupomvang min. 165 mm
Heupomvang max. 240 mm
Nuttig gewicht max. 2,7 kg
Aantal opvangogen 1 st.
Plaatsing opvanglus links
Gewicht totaal 0,055 kg
Met karabijnhaak nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer WRT-DSLS
EAN/GTIN 3662424052392
Nummer fabrikant WRT-DSLS
L-nummer L60130 9295
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met een metalen ring in ″D″-vorm. Neemt de lijn met een wartel LAN0.2TSLS. Elastische stof voor optimaal comfort en verstelbaarheid. Geschikt voor polsomtrekken van 165 tot 240 mm
  • Stof bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen
  • Breedte polsband: 50 mm
  • Inwendige breedte van ″D″-vormige ring: 26 mm
  • Inwendige hoogte van ″D″-vormige ring: 17 mm
  • Toelaatbare nominale belasting: 2,7 kg.

Kenmerk:

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen