{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | varovalni pas | |
| Širina traku | 50 mm | |
| Material, trak | Poliester | |
| Obseg čez boke min. | 165 mm | |
| Obseg čez boke maks. | 240 mm | |
| Neto teža maks. | 2,7 kg | |
| Število pritrdilnih ušes | 1 kos | |
| Namestitev pritrdilnega ušesa | levo | |
| Skupna masa | 0,055 kg | |
| Z vponko | ne |
| Številka izdelka | WRT-DSLS | |
| EAN/GTIN | 3662424052392 | |
| Številka proizvajalca | WRT-DSLS | |
| L-število | L60130 9295 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |