• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

SLS náramek s karabinou

Artiklové číslo: WRT-DSLS

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva Černá
Druh produktu Zachycovací postroj
Šířka pásu 50 mm
Materiál pás Polyester
Obvod přes boky min. 165 mm
Obvod přes boky max. 240 mm
Užitná hmotnost max. 2,7 kg
Počet záchytných ok 1 ks
Umístění záchytného oka Vlevo
Hmotnost celkem 0,055 kg
S karabinkou ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo WRT-DSLS
EAN / GTIN 3662424052392
Číslo výrobce WRT-DSLS
L-číslo L60130 9295
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vybaven kovovým kroužkem ve tvaru ″D″. Přijímá vodítko s otočným kroužkem LAN0.2TSLS. Elastická tkanina pro optimální pohodlí a nastavitelnost. Vhodné pro obvody zápěstí 165 až 240 mm
  • Tkanina odolná vůči nejběžnějším rozpouštědlům
  • Šířka zápěstního popruhu: 50 mm
  • Vnitřní šířka kroužku ve tvaru ″D″: 26 mm
  • Vnitřní výška kroužku ve tvaru ″D″: 17 mm
  • Povolené jmenovité zatížení: 2,7 kg.

Charakteristika:

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku