SLS BRACELET POIGNET ANNEAU EN D METAL

Número de artículo: WRT-DSLS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Color negro
Tipo de producto Arnés
Anchura correa 50 mm
Material correa Poliéster
Circunferencia de cadera mín. 165 mm
Circunferencia de cadera máx. 240 mm
Peso útil máx. 2,7 kg
Número de ojales de sujeción 1 ud.
Colocación ojales de sujeción izquierda
Peso total 0,055 kg
Con mosquetón no

Identificación y clasificación

Número de artículo WRT-DSLS
EAN / GTIN 3662424052392
Número del fabricante WRT-DSLS
Número L L60130 9295
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Equipado con un anillo metálico en forma de ″D″. Acepta la correa con eslabón giratorio LAN0.2TSLS. Tejido elástico para una comodidad y un ajuste óptimos. Adecuado para circunferencias de muñeca de 165 a 240 mm
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes
  • Ancho de la correa de muñeca: 50 mm
  • Ancho interior de la anilla en forma de ″D″: 26 mm
  • Altura interior de la anilla en forma de ″D″: 17 mm
  • Carga nominal permitida: 2,7 kg.

Característica:

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra