{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 240 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 54 Nm | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Rozmiar | 3/8 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 135 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak |
| Numer artykułu | VR.J154 | |
| EAN / GTIN | 3148519221954 | |
| Numer producenta | VR.J154 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |