{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, máx., 1 | 240 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 54 Nm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Tamaño | 3/8 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Longitud total | 135 mm | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | cuadrado | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí |
| Número de artículo | VR.J154 | |
| EAN / GTIN | 3148519221954 | |
| Número del fabricante | VR.J154 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |