Pnevmatska reverzibilna vrtavka 3/8 dlan

Št. art.: VR.J154
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vrtljajev, maks., 1 240 min-1
Vrtilni moment, maks., 1 54 Nm
Napajanje na stisnjen zrak
Velikost 3/8
Vrsta izdelka udarni vijačnik
Celotna dolžina 135 mm
Vrtilni moment 1
Število vrtljajev 1
Izvedba vpenjala orodij 4-kotnik
Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka VR.J154
EAN/GTIN 3148519221954
Številka proizvajalca VR.J154
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Prednosti izdelka: Ohišje: Sestavljena reverzibilna ročica: Zaprta dolžina: 135 mm Največji navor: 54 Nm Hitrost: 240 vrt/min Krmiljenje moči prek ročaja

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico