{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di giri, max., 1 | 240 min-1 | |
| Coppia, max., 1 | 54 Nm | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Dimensione | 3/8 | |
| Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente | |
| Lunghezza complessiva | 135 mm | |
| Coppia | 1 | |
| Numero di giri | 1 | |
| Esecuzione del portautensili | quadro | |
| Rotazione reversibile in senso orario/antiorario | si |
| Codice articolo | VR.J154 | |
| EAN / GTIN | 3148519221954 | |
| Codice del produttore | VR.J154 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |