Clé à cliquet pneumatique 3/8 Palm

Réf.: VR.J154
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
Vitesse de rotation, max., 1 240 min-1
Couple, max., 1 54 Nm
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Réf. 3/8
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Longueur totale 135 mm
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils carré
Rotation droite/gauche réversible oui

Identification et classification

Référence article VR.J154
EAN / GTIN 3148519221954
Réf. fabricant VR.J154
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits: Boîtier: Clé à cliquet composite: Fermée Longueur: 135 mm Couple maximal: 54 Nm Vitesse de rotation: 240 tr/min Réglage de la puissance par la poignée