Trykluftskralde 3/8 Palm

Art.-nr.: VR.J154
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
Omdrejningstal, maks., 1 240 min-1
Drejningsmoment, maks., 1 54 Nm
Energiforsyning trykluftdrevet
Størrelse 3/8
Produkttype slagnøgler
Længde i alt 135 mm
Moment 1
Omdrejningstal 1
Version, værktøjsholder firkant
Højre/venstre rotation kan ændres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer VR.J154
EAN/GTIN 3148519221954
Producentnummer VR.J154
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Produktets styrker: Hus: Reversibel skralde af kompositmateriale: Lukket længde: 135 mm Maksimalt drejningsmoment: 54 Nm Hastighed: 240 o/min Effektstyring via håndtag