{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, max., 1 | 240 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 54 Nm | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Velikost | 3/8 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Celková délka | 135 mm | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano |
| Katalogové číslo | VR.J154 | |
| EAN / GTIN | 3148519221954 | |
| Číslo výrobce | VR.J154 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |