{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehzahl, max., 1 | 240 min-1 | |
| Drehmoment, max., 1 | 54 Nm | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Größe | 3/8 | |
| Produktart | Schlagschrauber | |
| Länge gesamt | 135 mm | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Vierkant | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja |
| Artikelnummer | VR.J154 | |
| EAN / GTIN | 3148519221954 | |
| Herstellernummer | VR.J154 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |