Cârlig reversibil cu aer comprimat 3/8 Palm

Cod articol.: VR.J154
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
Turaţie, max., 1 240 min-1
Cuplu max., 1 54 Nm
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Dimensiuni 3/8
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 135 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da

Identificare și clasificare

Cod articol VR.J154
EAN / GTIN 3148519221954
Număr producător VR.J154
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Rezistența produsului: Carcasă: Cârlig reversibil din material compozit: Lungime închisă: 135 mm Cuplu maxim: 54 Nm Turație: 240 rpm Controlul puterii prin mâner